Références
NSK :AW04
Rubix :0294-1014143
EAN :0029176527630

Détails articles : RONDELLE FREIN MB 4 NSK
Rondelle de sécurité NSK AW04 (série MB/AW) pour le blocage de groupes avec écrous de fixation. Dimensions: Ø20 mm (alésage), Ø36 mm (extérieur), épaisseur 1 mm.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 36 mm |
| Type | rondelle de sécurité (lock-washer) série mb/aw |
| Poids | 0,0035 kg |
| Largeur | 1 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,19 € HT
/ unité
1,43 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
