Rondelle de blocage SKF MB 25

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :MB 25
Rubix :0301-1014164
Fabricant :12128
EAN :7316577011671
RONDELLE FREIN MB 25 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur125 mm
Diamètre extérieur170 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RONDELLE FREIN MB 25 SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les rondelles-freins MB et MBL sont des dispositifs de blocage, utilisés pour fixer des écrous de blocage KM, KML et HM .. T sur un arbre ou un manchon de serrage qui empêchent un desserrage accidentel. MB .. A est une version plus robuste de la rondelle MB. Les rondelles-freins s'engagent dans une rainure de clavette sur l'arbre ou dans l'encoche aménagée dans le manchon de serrage. La rondelle bloque l'écrou en position lorsque l'une de ses languettes est repliée dans l'une des encoches dans le diamètre extérieur de l'écrou. Une rondelle-frein neuve doit être utilisée chaque fois qu'un écrou est installé, qu'il soit neuf ou usagé.

Points forts

- Élément de fixation simple, stable et fiable
- Facile à installer et à retirer
- Utilisé pour les écrous de blocage KM, KML et HM ... T

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur125 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur2 mm
21,24 € HT
/ unité
25,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours