Rondelle de blocage SKF MB 0
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :MB 0
Rubix :0301-1014139
Fabricant :12101
EAN :7316570189964

Détails articles : RONDELLE FREIN MB 0 SKF
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les rondelles-freins MB et MBL sont des dispositifs de blocage, utilisés pour fixer des écrous de blocage KM, KML et HM .. T sur un arbre ou un manchon de serrage qui empêchent un desserrage accidentel. MB .. A est une version plus robuste de la rondelle MB. Les rondelles-freins s'engagent dans une rainure de clavette sur l'arbre ou dans l'encoche aménagée dans le manchon de serrage. La rondelle bloque l'écrou en position lorsque l'une de ses languettes est repliée dans l'une des encoches dans le diamètre extérieur de l'écrou. Une rondelle-frein neuve doit être utilisée chaque fois qu'un écrou est installé, qu'il soit neuf ou usagé.
Points forts
- Élément de fixation simple, stable et fiable
- Facile à installer et à retirer
- Utilisé pour les écrous de blocage KM, KML et HM ... T
- Facile à installer et à retirer
- Utilisé pour les écrous de blocage KM, KML et HM ... T
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21 mm |
| Largeur | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,24 € HT
/ unité
1,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h