Rondelle de blocage SKF MBL 24

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :MBL 24
Rubix :0301-1020376
Fabricant :12161
EAN :7316571090573
RONDELLE FREIN MBL 24 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur152 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RONDELLE FREIN MBL 24 SKF


Accessoires de palier Contre-écrou et dispositif de blocage
Les rondelles-freins MB et MBL sont des dispositifs de blocage, utilisés pour fixer des écrous de blocage KM, KML et HM .. T sur un arbre ou un manchon de serrage qui empêchent un desserrage accidentel. MB .. A est une version plus robuste de la rondelle MB. Les rondelles-freins s'engagent dans une rainure de clavette sur l'arbre ou dans l'encoche aménagée dans le manchon de serrage. La rondelle bloque l'écrou en position lorsque l'une de ses languettes est repliée dans l'une des encoches dans le diamètre extérieur de l'écrou. Une rondelle-frein neuve doit être utilisée chaque fois qu'un écrou est installé, qu'il soit neuf ou usagé.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur152 mm
Largeur2 mm
51,39 HT
/ unité
61,67 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours