Bague cylindrique Metafram 11055065040
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11055065040
Rubix :0279-1010433


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 55X65X40
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
916,02 € HT
/ 18 unités
1 099,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours