Bague cylindrique Metafram 11005009008
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11005009008
Rubix :0279-1009943


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 9 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 5X9X8
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 9 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,00 € HT
/ 100 unités
124,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h