Bague cylindrique SKF PCM 081012 E
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PCM 081012 E
Rubix :0301-1257602
EAN :7316571851501


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : COUSSINET PCM 081012 E SKF
Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Série | pcm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,88 € HT
/ unité
2,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h