Bague cylindrique Metafram 11060072070
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11060072070
Rubix :0279-1010447


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 70 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 60X72X70
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
445,60 € HT
/ 4 unités
534,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours