Références
INA :EGB2220-E40-B-Y
Rubix :0269-1006138
Fabricant :0708488150000
EAN :4012802755190


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 2220 E40-B-Y QMC 100 EX : PAP2220P11 INA
Bague lisse composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support en bronze
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | egb..-e40-b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,00 € HT
/ 100 unités
735,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours