Bague cylindrique SKF PCM 151715 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 151715 E
Rubix :0301-1270912
EAN :7316572196458
COUSSINET PCM 151715 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur17 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 151715 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur17 mm
Largeur15 mm
Sériepcm
63,50 € HT
/ 25 unités
76,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours