Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67022083

Bague à lèvres (W A OK NBR 70 GRUEN GS)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67022083
Rubix :4861-4025712
Fabricant :67022083
BAGUE ETANCHEITE NBR SS RESSORT 35X42X4 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR SS RESSORT 35X42X4 DIN3760


La WA est une bague d'étanchéité à effet radial unilatéral destinée aux arbres rotatifs ou pivotants et disponible, en option, avec une lèvre de protection (WAS) sur le côté opposé au fluide pour empêcher toute pénétration de saletés de l'extérieur.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur4 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique  noyée sans ressort
2,81 € HT
/ unité
3,37 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h