Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 49404485
20353
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :49404485
Rubix :9813-4005765
Fabricant :49404485


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 85X110X12 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,13 € HT
/ unité
43,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours