Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67022054
Bague à lèvres (W A OK NBR 70 GRUEN GS)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67022054
Rubix :4861-4074494
Fabricant :67022054


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Largeur | 3 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 14X20X3 AO
La WA est une bague d'étanchéité à effet radial unilatéral destinée aux arbres rotatifs ou pivotants et disponible, en option, avec une lèvre de protection (WAS) sur le côté opposé au fluide pour empêcher toute pénétration de saletés de l'extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Largeur | 3 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée sans ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,21 € HT
/ unité
1,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours