Références
Lista :80.188.000
Rubix :H248-7150986
EAN :7612269054859

Documents
Détails articles : BAC 75X75X46 ROUGE LOT DE 12
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 75 mm |
|---|---|
| Largeur | 75 mm |
| Modèle | bac de rangement |
| Hauteur | 46 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,41 € HT
/ lot
42,49 € TTC

- Livraison habituellement sous (39) jours
