Bac de rangement Spartex 868044
Bac gerbable et emboîtable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :868044
Rubix :C600-7157408
EAN :3660338219245




Documents
Détails articles : BAC 18L BLEU EMPILABLE OU EMBOITABLE
Bac en polypropylène très rigide.
Utilisation polyvalente pour le rangement et la manutention, la préparation de commande et le stockage.
Poignées ouvertes pour une manutention efficace et facile.
A la fois empilable et emboîtable.
Utilisation polyvalente pour le rangement et la manutention, la préparation de commande et le stockage.
Poignées ouvertes pour une manutention efficace et facile.
A la fois empilable et emboîtable.
Points forts
Gerbable d'un côté, emboîtable dans l'autre
Couvercle en option
Couvercle en option
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 18 l |
|---|---|
| Longueur | 390 mm |
| Largeur | 287 mm |
| Modèle | 18l blue |
| Couleur | bleu |
| Hauteur | 212 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,94 € HT
/ unité
21,53 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h