Bac de rangement Spartex 886181

Bacs EURO 400x300

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :886181
Rubix :Z600-7313797
EAN :3660338396335
BAC EURO GRIS 400X300X240 400X300 HAUTEUR 240
Résumé technique
Contenance22 l
Longueur300 mm
Largeur400 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BAC EURO GRIS 400X300X240 400X300 HAUTEUR 240


Bacs gerbables à la norme EURO, en plastique alimentaire gris 100% recyclable. Dimensions standardisées permettant de gerber les bacs facilement et en sécurité. Bacs renforcés en plusieurs endroits pour une grande résistance et durabilité. Couvercles optionnels équipés de charnières intégrées.
Bacs gerbables à la norme Europe, en polypropylène gris 100% recyclable. Dimensions standardisées permettant de gerber les bacs facilement et en sécurité.
Bacs renforcés en plusieurs endroits pour une grande résistance et durabilité.
2 poignées ouvertes sauf pour les hauteurs 70 et 120 mm
Couvercle disponible en option

Informations techniques


Attributs
Contenance22 l
Longueur300 mm
Largeur400 mm
Modèleeuro bins
Couleurgris
Hauteur240 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,29 HT
/ unité
24,35 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance

Sélectionner les références (7)