Bac à bec Spartex 853755

Bac à bec

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853755
Rubix :C600-7092999
EAN :3660338097713
BAC A BEC ROUGE 8 LITRES P 300XL 200 H 150MM

Résumé technique

Contenance8 l
Longueur300 mm
Largeur200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAC A BEC ROUGE 8 LITRES P 300XL 200 H 150MM


Bacs à bec en polypropylène très rigide.
Utilisation polyvalente : stockage, manutention, rangement, ...
Grande résistance mécanique, chimique (huiles et graisses) et thermique (utilisation de -30°C à +70°C).
Fond antidérapant, piliers de renfort pour une forte résistance à l'écrasement
Patte d'accrochage arrière pour fixation murale, poignée de préhension, porte-étiquette.
Disponible en 7 dimensions et 4 coloris.
Quantité par carton :
0,3L : 96
- 1L et 2L : 60
-3L : 48
- 8L : 24
- 16L : 20
- 28L : 6

Informations techniques


Attributs
Contenance8 l
Longueur300 mm
Largeur200 mm
Hauteur150 mm
Typebac à bec
Promotion
Au lieu de 11,54 €
11,30 € HT
/ unité
13,56 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance

Longueur

Largeur

Hauteur