Brosseuse Kärcher 1.127-006.0, Capacité: 2040 m²

AUTOLAVEUSE ASPIRANTE BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kärcher :1.127-006.0
Rubix :0222-7332862
Fabricant :11270060
EAN :4054278193984
AUTOLAVEUSE ASPIRANTE BD 50/50 BP PACK CLASSIC EU

Résumé technique

Capacité2040 m²

Documents

Détails articles : AUTOLAVEUSE ASPIRANTE BD 50/50 BP PACK CLASSIC EU


De dimensions compactes, l’autolaveuse BD 50/50 C Bp Pack Classic fonctionne sur batterie et est équipée de brosses-disques. Elle offre une excellente visibilité de la surface à nettoyer. Son maniement est des plus simples grâce au bouton de commande EASY Operation de Kärcher. En outre, ses possibilités de réglage et ses fonctionnalités sont réduites au minimum pour faciliter une prise en main rapide de l'autolaveuse par les utilisateurs. La BD 50/50 C Bp Pack Classic est recommandée dans les supermarchés, l’hôtellerie et les établissements de santé.

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1

Points forts

Équipée d'une électrovanne et d'une roulette de transport pour plus de confort

Électrovanne pour arrêt d'eau automatique après avoir relâché l'interrupteur homme-mort. La roulette de transport repliable permet une application aisée de la méthode en deux étapes. La roulette de transport repliable facilite considérablement le transport.

Maniement simple grâce au bouton EASY-Operation

Symboles explicites et commandes intuitives. Courte période de familiarisation avec la machine. Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.

Modèle d’entrée de gamme économique

Excellent rapport qualité-prix. Dispose des fonctionnalités essentielles.

Dimensions compactes et grand volume de réservoir

  • Très agile.

  • Très bonne visibilité de la surface à nettoyer.

Grand compartiement pour batterie adapté à tous types de batteries standards

  • Compartiment de batterie facile d’accès pour un changement de batterie rapide.

  • Convient également pour des opérations multiples.

Système Home Base

  • Possibilité de raccorder des accessoires ou outils.

  • Des équipements de nettoyage supplémentaires peuvent être transportés.

Panneau EASY Operation

  • Maniement au moyen d’un seul bouton

  • Maniement très simple.

Association simple des fonctions grâce aux éléments de commande en jaune

  • Durée de familiarisation réduite pour un personnel non spécialisé.

Composants robustes et d’une grande longévité

  • Convient à une utilisation quotidienne.

  • Excellente longévité.

Informations techniques


Attributs
Capacité2040 m²
4 580,53 € HT
/ unité
5 496,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours