Brosseuse Kärcher 1.161-071.0, Largeur de brossage: 510 mm | Largeur d'aspiration: 900 mm

Autolaveuse autoportée à conducteur debout

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kärcher :1.161-071.0
Rubix :0222-7325696
Fabricant :11610710
EAN :4054278239866
AUTOLAVEUSE BD 50/70R BP PACK CLASSIC

Résumé technique

Largeur de brossage510 mm
Alimentation24 V
Largeur d'aspiration900 mm

Documents

Détails articles : AUTOLAVEUSE BD 50/70R BP PACK CLASSIC


Grâce à sa conception simpliste, la BD 50/70 R Bp Pack Classic est une petite autolaveuse autoportée maniable et facilement transportable. Compacte, efficace et dotée d’une autonomie de batterie de 2h30, elle se distingue par son prix particulièrement réduit et extrêmement compétitif, ce qui fait d’elle une réelle alternative à l’autolaveuse autotractée. Facile d’entretien et simple d’utilisation grâce à ses commandes intuitives, cette autolaveuse autoportée offre un nettoyage de qualité sur une surface allant jusqu’à 2300 m²/h. De plus, son faible niveau sonore fait d’elle la machine parfaite pour les établissements sensibles au bruit. La BD 50/70 R Bp Pack Classic est idéale pour le nettoyage dans plusieurs secteurs tels que les collectivités, la restauration, la santé, etc. La version Bp Pack est livrée avec une batterie et le chargeur approprié.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1

Informations techniques


Attributs
Largeur de brossage510 mm
Alimentation24 V
Largeur d'aspiration900 mm
10 904,86 € HT
/ unité
13 085,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours