• Les Indispensables
  • Sélection face au froid
  • Sélection des experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(28 167)
  • Entretien et réparation(3 235)
  • Fixation et montage(36 269)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(33 486)
  • Equipement(14 264)
  • Usinage(65 588)
  • Soudage(2 609)
  • Transmission(82 611)
  • Pneumatique et fluiditique(62 316)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Machines outils(209)
  • Matériaux de hissage, de levage et de traction(1 670)
  • Transport interne(8 314)
  • Groupes électrogène(116)
  • Matériel/équipement de nettoyage(963)
  • Matériaux pour travail en hauteur(624)
  • Chauffage, ventilation et refroidissement(67)
  • Aménagement de magasin(2 215)
Voir Equipement
  • Nettoyeurs haute pression(355)
  • Aspirateurs professionnels pour poussière et eau(429)
  • Nettoyeurs de sol(137)
  • Fontaines de dégraissage et accessoires(42)
Voir Matériel/équipement de nettoyage
  1. Catégories RUBIX
  2. Equipement
  3. Matériel/équipement de nettoyage
  4. Nettoyeurs de sol
  5. Balayeuses et brosseuses
  6. Brosseuse
  7. MONOBROSSES BDS 43/ ORBITAL C SPRAY

Brosseuse Kärcher 1.291-253.0

Brosseuse Kärcher

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kärcher :1.291-253.0
Rubix :0222-5519778
Fabricant :1.291-253.0
EAN :4054278700717
MONOBROSSES BDS 43/ ORBITAL C SPRAY
brand logo

Documents

Détails articles : MONOBROSSES BDS 43/ ORBITAL C SPRAY


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 183,80 € HT
/ unité
2 620,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Brosseuse Nilfisk 9087341020, Largeur de brossage: 370 mm | Largeur d'aspiration: 470 mmBrosseuse Kärcher 1.783-480.0, Largeur de brossage: 460 mmBrosseuse Kärcher BR 30/1 C BP PAK 18/30Brosseuse Kärcher 1.291-252.0Brosseuse Kärcher 1.291-250.0Brosseuse Numatic international 920535Brosseuse Kärcher 1.515-403.0, Largeur de brossage: 430 mm | Capacité: 900 m² | Largeur d'aspiration: 750 mmBrosseuse Nilfisk 107408100, Largeur de brossage: 310 mm | Largeur d'aspiration: 310 mmBrosseuse Kärcher BD 70/75 W CLASSIC BP P 115Brosseuse Kärcher 1.783-054.0Brosseuse Nilfisk SC340 53 BD GO FULL 12V 105AH, Capacité: 2385 m²Brosseuse Kärcher 1.783-220.0, Largeur de brossage: 300 mm | Capacité: 200 m² | Largeur d'aspiration: 300 mmBrosseuse Kärcher 1.783-442.0Brosseuse Numatic international 920696Brosseuse Kärcher 12911410
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu