Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SV1000-51D1-33ARS-C8
Assemblage du bloc d'alimentation/évacuation
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :SV1000-51D1-33ARS-C8
Rubix :0338-2260766
Fabricant :00284004
Détails articles : ACCESSOIRE SV1000-51D1-33ARS-C8
La série SV utilise un multiconnecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage interne du collecteur. En reliant chaque bloc à un connecteur, les changements de stations du collecteur sont grandement simplifiés. Les collecteurs à base de cassettes offrent le summum de la flexibilité. Les sections du collecteur peuvent être ajoutées à l'aide d'un simple mécanisme de déverrouillage. Des collecteurs conventionnels à base de tirants sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à 34 broches permet d'installer jusqu'à 16 stations avec des solénoïdes doubles.
Informations techniques
Attributs
| Type | assemblage du bloc d'alimentation/évacuation |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,69 € HT
/ unité
120,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours