Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABV-S4-1S-G14-2T1
Plaque de liaison VABV
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABV-S4-1S-G14-2T1
Rubix :0326-2574399
Fabricant :539222
EAN :4052568089597
Détails articles : EMBASE JUXTAPOS VABV-S4-1S-G14-2T1
Embase juxtaposable VABV-S4-1S-G14-2T1 Pour terminal de distributeurs VTSA, raccord ISO. Taille=26 mm, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne sur les équipements basse tension, Classe de résistance à la corrosion KBK=0, Poids du produit=634 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque d'interconnexion vabf selon iso 15407-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,68 € HT
/ unité
138,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours