Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC MXQA-AS16
Fixations Montage MXQ-Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXQA-AS16
Rubix :0338-2269065
Fabricant :MXQA-AS16
Documents
Détails articles : ELEMENT DE MOUVEMENT RECTILIGNE MXQA-AS16
SMC annonce le lancement d'une nouvelle génération de tables linéaires. La série MXQ-Z offre une polyvalence inégalée grâce à l'intégration de quatre types de corps à un seul et même guide : raccord simple ; double raccord ; faible poussée et rigidité élevée ; hauteur interchangeable. Ces modèles offrent un poids allégé de 44 % et une hauteur réduite de 23 % grâce à une table plus fine fabriquée dans un acier inoxydable spécial extrêmement résistant. Une conception compacte et un centre de gravité bas empêchent tout mouvement au niveau de l'unité de guidage et la construction de la double tige de piston offre des forces d'extension et de rétraction supérieures ainsi que des caractéristiques de fonctionnement uniformes considérablement améliorées. Grâce à leur conception symétrique, les tables linéaires pneumatiques de la série MXQ-Z sont par ailleurs idéales pour les applications dans lesquelles l'encombrement doit être réduit au minimum. De plus, trois options de réglage de course protègent les pièces et les machines de tous dommages en absorbant les impacts de la table. Les détecteurs sont eux aussi protégés contre la pénétration de corps étrangers et les dommages en résultant grâce à deux rainures latérales de montage de détecteur et peuvent être montés directement sans entretoise.
Informations techniques
Attributs
| Type | element de mouvement rectiligne mxqa-as16 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,98 € HT
/ unité
94,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours