Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-25S-G38-7-P3
Bloc de raccord
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-B10-25S-G38-7-P3
Rubix :0326-2562817
Fabricant :8026302
EAN :4052568279646
Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-25S-G38-7-P3
Bloc de raccordement VABM-B10-25S-G38-7-P3 Dimension modulaire=27,5 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=7, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=964 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bornier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,31 € HT
/ unité
177,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours