Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SV1000-51D1-13A-C8

Assemblage du bloc

Voir les informations techniques

Références

SMC :SV1000-51D1-13A-C8
Rubix :0338-2050099
Fabricant :SV1000-51D1-13A-C8
EAN :3618036203813
PLAQUE EXTREMITE TIR SUB D-C8 SV1000-51D1-13A-C8

Résumé technique

Typeassemblage du bloc

Détails articles : PLAQUE EXTREMITE TIR SUB D-C8 SV1000-51D1-13A-C8


La série SV utilise un multiconnecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage interne du collecteur. En reliant chaque bloc à un connecteur, les changements de stations du collecteur sont grandement simplifiés. Les collecteurs à base de cassettes offrent le summum de la flexibilité. Les sections du collecteur peuvent être ajoutées à l'aide d'un simple mécanisme de déverrouillage. Des collecteurs conventionnels à base de tirants sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à 34 broches permet d'installer jusqu'à 16 stations avec des solénoïdes doubles.

Informations techniques


Attributs
Typeassemblage du bloc
74,58 € HT
/ unité
89,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours