Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2200-G02-X785

AS*200-X785, Clapet anti-retour pilote, type corps métallique

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS2200-G02-X785
Rubix :0338-2391940
CLAPET ANTI-RETOUR PILOTE AS2200-G02-X785

Résumé technique

Type de raccordg
Typeclapet anti-retour pilote
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CLAPET ANTI-RETOUR PILOTE AS2200-G02-X785


Clapet anti-retour pilote, type corps métalliquePour la prévention des chutes et les arrêts intermédiaires temporairesTrois combinaisons d'orifices filetage femelle/raccord à une toucheDimensions du corps : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Diamètre extérieur des tubes applicables : Ø 6 à Ø 12Type de filetage : G, R, Rc.

Points forts

Orifice de pilotage : Filetage femelle (M, Rc, G)(M5, 1/8, 1/4).Côté vanne : Filetage femelle (Rc, G)(1/8, 1/4, 3/8, 1/2).Côté vérin : Filetage mâle (R, G)(1/8, 1/4, 3/8, 1/2).

Informations techniques


Attributs
Type de raccordg
Typeclapet anti-retour pilote
Matièreargent platine zdc (corps a) ; laiton nickelé chimique (corps pilote, guide, piston, couvercle) ; acier inoxydable, nbr (clapet) ; nbr (joint dy) ; acier inoxydable (ressort)
Sérieas
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
63,05 HT
/ unité
75,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours