Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3001F-10D
AS*1F-D Limiteur de Débit
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS3001F-10D
Rubix :0338-2254777
Fabricant :AS3001F-10D
EAN :3618035536851

Résumé technique
| Type de raccord | r 3/8 (femelle) / raccord pour tuyau one-touch ø10 mm |
|---|---|
| Type | limiteur debit uni-direction en ligne plast regl/vis tube 10 |
Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI-DIRECTION EN LIGNE PLAST REGL/VIS TUBE 10
Le débit peut être réglé avec un tournevis à tête plate
Prévient les actions involontaires
Les raccords instantanés sont standard
Prévient les actions involontaires
Les raccords instantanés sont standard
•Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 3.2 à Ø 12 mm et Ø 1/8\" à Ø 1/2\"
•Plage de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.
Taille du corps : 300 (base 3/8)
Tube applicable : Ø10
Option : Aucune
•Plage de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.
Taille du corps : 300 (base 3/8)
Tube applicable : Ø10
Option : Aucune
Points forts
•Régulateur de débit réglable à l'aide d'un tournevis à tête plate avec raccords One-touch
Le débit peut être ajusté avec un tournevis à tête plate
Empêche toute manipulation manuelle involontaire
Type coudé
Contrôle en admission (meter-in) ou en échappement (meter-out)
Le débit peut être ajusté avec un tournevis à tête plate
Empêche toute manipulation manuelle involontaire
Type coudé
Contrôle en admission (meter-in) ou en échappement (meter-out)
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | r 3/8 (femelle) / raccord pour tuyau one-touch ø10 mm |
|---|---|
| Type | limiteur debit uni-direction en ligne plast regl/vis tube 10 |
| Matière | pbt (plastique) ; laiton (nickelé) ; ressort en acier |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Série | as300 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,43 € HT
/ unité
34,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours