Chaussures de sécurité mixtes Aimont 007AX7042, EU Pointure : 42 | Couleur : Marron | Tige : Basse
ARTIS S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aimont :007AX7042
Rubix :3883-6088931
Fabricant :007AX7042
EAN :8033546259504

Documents
Détails articles : CHAUSS BAS ARTIS S3 SRC CUIR P42 PULLUP MARRON RENF. ANTIABRAS
Chaussures basses de sécurité, de type trekking.Tige en cuir, finition pull-up. Double renfort de protection sur embout : remontée en PU et cuir anti-abrasion. Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l’humidité vers l’extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.Première de propreté complète CONFORTPLUS®, antistatique et anatomique en polyuréthanesouple recouvert de tissu absorbant et respirant.Semelle en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion.Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d’un choc de 200J.
Points forts
Modèle entièrement Metal Free qui se distingue par sa polyvalence et sa légèreté.
Applications
Assemblage/Ambiances humides - BTP/Travaux extérieurs - Transport/Distribution - Artisans/Tertiaire/Services
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | marron |
| Matière principale | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,16 € HT
/ paire
114,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42
