Armoire de sécurité Asecos 30072-040-33603, Hauteur : 1953 mm | Largeur : 599 mm | Profondeur : 615 mm

Armoire de sécurité Q-CLASSIC

Voir les informations techniques

Références

Asecos :30072-040-33603
Rubix :6612-6210261
ARMOIRE DE SECU Q-CLASSIC-90 STOCKAGE PDTS INFLAMMABLES 22L

Détails articles : ARMOIRE DE SECU Q-CLASSIC-90 STOCKAGE PDTS INFLAMMABLES 22L


corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) Code article 30072-040-33603

Informations techniques


Attributs
4 619,60 HT
/ unité
5 543,52 TTC

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.