Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Gamme Expert Bosch
Les Indispensables
Sélection de nos experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(24 523)
Entretien et réparation
(3 032)
Fixation et montage
(36 043)
Protection - Sécurité - Hygiène
(31 839)
Equipement
(13 740)
Usinage
(64 960)
Soudage
(2 560)
Transmission
(80 886)
Pneumatique et fluiditique
(60 484)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Lubrifiants et accessoires
(1 185)
Peintures et accessoires
(833)
Pinceaux et brosses
(317)
Nettoyage
(25)
Électricité et éclairage
(445)
Divers pour l'entretien
(227)
Voir Entretien et réparation
Top ventes
(207)
Lubrifiants et accessoires
(832)
Lubrification pour mécanismes
(228)
Nettoyage et protection
(125)
Voir Lubrifiants et accessoires
Catégories RUBIX
Entretien et réparation
Lubrifiants et accessoires
Lubrifiants et accessoires
Lubrifiants, huiles pénétrantes
Lubrifiant
ANTIGRIPPANT PATE CERAM TU 200GR
Lubrifiant Bardahl 1821
Antri Grippant
Voir les informations techniques
Références
Bardahl :
1821
Rubix :
4408-1272410
EAN :
3266720018214
Détails articles : ANTIGRIPPANT PATE CERAM TU 200GR
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
29,80
€
HT
/
unité
35,76
€
TTC
En stock, expédié sous 24/48h
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Lubrifiant Spartex 897514, Contenance: 20000 ml
Lubrifiant Molydal SMOSNFA2, Contenance: 500 ml
Lubrifiant Molydal PERF80NFA2, Contenance: 400 ml
Lubrifiant Bardahl HP DRY, Contenance: 250 ml
Lubrifiant KF 6190, Contenance: 400 ml
Lubrifiant Molydal STARSCA2, Contenance: 400 ml
Lubrifiant Molykote Separator Silicon / 400ml, Contenance: 400 ml
Lubrifiant Molydal VEGA90820, Contenance: 20000 ml
Lubrifiant Bardahl 1122, Contenance: 500 ml
Lubrifiant Molydal SIL172AL20, Contenance: 20000 ml
Lubrifiant Molydal NS20SCA2, Contenance: 400 ml
Lubrifiant Molydal DGTALA2, Contenance: 650 ml
Lubrifiant Molydal NS20SC20, Contenance: 20000 ml
Lubrifiant Molydal VEGA9085L, Contenance: 5000 ml
Lubrifiant Molydal NS2505L, Contenance: 5000 ml