Terminal de vanne SMC SS5Y5-41-09-01F-Q

Anschlussplatte

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SS5Y5-41-09-01F-Q
Rubix :0338-2261756
ANSCHLUSSPLATTE SS5Y5-41-09-01F-Q

Résumé technique

Typecollecteur à montage par la base

Documents

Détails articles : ANSCHLUSSPLATTE SS5Y5-41-09-01F-Q


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Anschlussplatte

Informations techniques


Attributs
Typecollecteur à montage par la base
116,07 HT
/ unité
139,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours