Terminal de vanne SMC SS5Y3-41-05-C6F-Q
Anschlussplatte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SS5Y3-41-05-C6F-Q
Rubix :0338-2261752
EAN :3618036215038
Documents
Détails articles : ANSCHLUSSPLATTE SS5Y3-41-05-C6F-Q
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Anschlussplatte
Informations techniques
Attributs
| Type | anschlussplatte ss5y3-41-05-c6f-q |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,57 € HT
/ unité
93,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours