Terminal de vanne Festo VMPAC-ZAS-5

Tirant

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPAC-ZAS-5
Rubix :0326-2561312
Fabricant :8025286
EAN :4052568062934
TIRANT VMPAC-ZAS-5

Résumé technique

Typetirants d'ancrage

Détails articles : TIRANT VMPAC-ZAS-5


Tirant VMPAC-ZAS-5 Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-5 - 50 °C, Couple de serrage max.=1,7 Nm, Poids du produit=2 g, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Typetirants d'ancrage
32,42 € HT
/ unité
38,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours