Terminal de vanne Festo NEV-3DA/DB-ISO
Kit de plaques d'extrémité NEV
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NEV-3DA/DB-ISO
Rubix :0326-2579764
Fabricant :10176
EAN :4052568002145
Détails articles : KIT PL. D
Kit de plaques d'extrémité NEV-3DA/DB-ISO pour le montage en batterie d'embases juxtaposables normalisées. Conforme à la norme=ISO 5599-1, Poids du produit=760 g, Raccord pneumatique 1=G1, Raccord pneumatique 3=G1, Raccord pneumatique 5=G1
Informations techniques
Attributs
| Type | kit de plaque d'extrémité conforme à la norme iso 5599-1 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,21 € HT
/ unité
107,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours