Références
Festo :CPE14-RP
Rubix :0326-2180935
Fabricant :544480
EAN :4052568051198
Détails articles : PLAQUE D'OBTURATION CPE14-RP 544480
Plaque d'obturation CPE14-RP pour distributeurs de la série Compact Performance (CP14) Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Couple de serrage max.=1,2 Nm, Poids du produit=12 g, Mode de fixation=vissable, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de recouvrement cpe |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,31 € HT
/ unité
19,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours