Anneau de retenue et anneau à ressort Norelem 07800-102002, Diamètre intérieur: 20 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable | Norme: DIN 705
Bague d'arret forme a inox
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :07800-102002
Rubix :0097-0041759
EAN :4059495177724


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
Documents
Détails articles : BAGUE ARRET DIN705 20X32 B=14 FORME A, INOX 07800-102002
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
| Epaisseur | 14 mm |
| Norme | DIN 705 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,89 € HT
/ unité
14,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h