Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE100A9538, Diamètre intérieur: 94.5 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471

Circlips pour arbres

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :CIREXT100A2
Spartex :CIRE100A9538
Rubix :U600-8306932
Fabricant :04712100
EAN :4043377039538
CIRCLIP EXT D.100 A1 DIN 471 INOX RENFORCE 1.4122
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur94,5 mm
Diamètre extérieur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP EXT D.100 A1 DIN 471 INOX RENFORCE 1.4122


Circlips pour arbres A1 100X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur94,5 mm
Diamètre extérieur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur3 mm
Typecirclips pour arbres
NormeDIN 471
577,78 € HT
/ 10 unités
693,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

94,5 mm

Diamètre extérieur

100 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.