Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 0705265, Diamètre intérieur: 65 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 705 / ISO 4027

Anneaux avec 2 vis sans tête DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4

Voir les informations techniques

Références

Spartex :0705265
Rubix :U600-8297373
Fabricant :0705265
EAN :4043377249012
BAGUE D'ARRET DIN 705 INOX A2 M3X4 D65 ET 1 VIS ISO4027

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET DIN 705 INOX A2 M3X4 D65 ET 1 VIS ISO4027


Anneaux de réglage avec vis de réglage DIN 705 ISO 4027 A2 65X

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Epaisseur20 mm
Typeanneaux avec 2 vis sans tête iso 4027 a2 m 5x8
NormeDIN 705 / ISO 4027
283,64 € HT
/ 5 unités
340,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

65 mm

Diamètre extérieur

100 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.