Joint de tige Freudenberg Sealing Technologies 40421919

Anneaux à rainurer

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40421919
Rubix :H768-4060305
Fabricant :40421919
JOINT DE TIGE A LEVRE AU 12X20X5,5 (NI300)

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur20 mm
Hauteur5,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT DE TIGE A LEVRE AU 12X20X5,5 (NI300)


La bague rainurée NI 300 possède un profil asymétrique, une lèvre intérieure en retrait, une arête d'étanchéité et d'appui supplémentaire ainsi qu'un siège d'adhérence sur le diamètre extérieur. Le joint de tige à simple effet convient par exemple pour les espaces de montage normalisés selon ISO 5597.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur20 mm
Hauteur5,5 mm
Matière94 au 925
Exécutionni300
138,07 HT
/ 5 unités
165,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours