Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik VL 180 60 NBR NB603412

Anneau en V

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :VL 180 60 NBR NB603412
Rubix :4861-4161513
Fabricant :49441019
V-RING VL180 NBR DICHTO

Résumé technique

Diamètre intérieur162 mm
Diamètre extérieur175 mm
Largeur10,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : V-RING VL180 NBR DICHTO


Les joints V-Ring sont des joints axiaux dont l'élément d'étanchéité en élastomère est vulcanisé dans le moule. La conception typique d'un joint V-Ring comprend le corps, le joint flexible et la lèvre d'étanchéité.

Points forts

L'élément d'étanchéité à fonction unique assure l'étanchéité à la poussière, à la saleté, au lubrifiant, à l'huile ou à l'eau pulvérisée
Fonctionne bien en combinaison avec les joints d'arbre rotatifs. Les exigences en matière de qualité de surface de la contre-face sont faibles
Installation simple
Est tendu sur l'arbre
Le frottement dynamique diminue avec l'augmentation de la vitesse périphérique en raison de la force centrifuge
Bon effet d'étanchéité dynamique
Équilibre les mouvements axiaux légers ainsi que les réglages angulaires et rotatifs
Protège les joints d'arbre rotatifs contre les conditions environnementales abrasives

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur162 mm
Diamètre extérieur175 mm
Largeur10,5 mm
Matièrenbr
Exécutionnon applicable
8,92 € HT
/ unité
10,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours