Références
Anyseals :130927/100
Rubix :R721-4170146

Détails articles : JOINT V-RING VA25 NBR VR-A10 NBR 100/SAC
Joint v-ring va25 nbr/100 vr-a10 nbr/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 27 mm |
| Matière | nbr |
| Type | vr-a10-25 |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,41 € HT
/ sachet
60,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
