Références
Anyseals :130918/50
Rubix :R721-4170087

Détails articles : JOINT V-RING VA7 NBR VR-A30 NBR 50/SAC
Joint v-ring va7 nbr/50 vr-a30 nbr/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 48 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 53 mm |
| Matière | nbr |
| Type | vr-a10 |
| Valeur de dureté | 60 (shore a) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,21 € HT
/ sachet
31,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
