Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Codipro SS.DSS M 24, Diamètre: 48 mm
Anneau de levage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codipro :SS.DSS M 24
Rubix :N853-7299514


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2700 kg |
|---|---|
| Diamètre | 24 mm |
| Diamètre de fil | 19 mm |
Documents
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE SS.DSS M24 INOX UNIVERSEL A DBLE ARTICULATION
Anneau à double articulation
Inox 316L
CMU de 2,7 à 8 tonnes
Coefficient de sécurité 5
Disponible en version femelle, UNC et longueurs spécifiques
Basculement de charge autorisé
Traçabilité individuelle
Inox 316L
CMU de 2,7 à 8 tonnes
Coefficient de sécurité 5
Disponible en version femelle, UNC et longueurs spécifiques
Basculement de charge autorisé
Traçabilité individuelle
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2700 kg |
|---|---|
| Diamètre | 24 mm |
| Diamètre de fil | 19 mm |
| Type | anneau de levage à double articulation |
| Poids | 5,2 kg |
| Hauteur | 98 mm |
| Qualité | inox 316l |
| Modèle | ss.dss m24 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
696,57 € HT
/ unité
835,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours