Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Pramac Accessoires (Challans) MLY114, Charge maxi d'utilisation CMU: 800 kg | Diamètre: 14 mm | Qualité: Acier C15 estampé
Manille lyre à piton à oeil (acier)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :MLY114
Rubix :5026-7056146
EAN :3700295612755





Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre | 14 mm |
| Diamètre de fil | 14 mm |
Documents
Détails articles : MANILLE LYRE A PITON A OEIL D.14 ZINGUE BLANC CMU 800KG CS=5
Acier C15 estampé, zingué blanc.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre | 14 mm |
| Diamètre de fil | 14 mm |
| Type | a œil |
| Poids | 37 kg |
| Hauteur | 56 mm |
| Qualité | acier c15 estampé |
| Modèle | mly |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,54 € HT
/ unité
10,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h