Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Pramac Accessoires (Challans) MHL135, Charge maxi d'utilisation CMU: 12000 kg | Diamètre: 35 mm | Qualité: Acier C45
Manille lyre haute résistance
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :MHL135
Rubix :5026-7000689
EAN :3700295612427




Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 12000 kg |
|---|---|
| Diamètre | 35 mm |
| Diamètre de fil | 32 mm |
Documents
Détails articles : MANILLE LYRE GALVA HR D.35 AXE ROUGE CMU 12T000 CS=5
Corps en acier C45 zingué blanc. Axe en acier allié peint en rouge. Coefficient de sécurité avant rupture : 6.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 12000 kg |
|---|---|
| Diamètre | 35 mm |
| Diamètre de fil | 32 mm |
| Type | haute résistance |
| Poids | 484 kg |
| Hauteur | 119 mm |
| Qualité | acier c45 |
| Modèle | mhl |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,07 € HT
/ unité
70,89 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h