Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Pramac Accessoires (Challans) MDR114, Charge maxi d'utilisation CMU: 800 kg | Diamètre: 14 mm | Qualité: Acier C15 estampé

Manille droite à piton à oeil (acier)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Pramac Accessoires (Challans) :MDR114
Rubix :5026-7056136
EAN :3700295611925
MANILLE DROITE PITON A OEIL D.14 ACIER GALVA CMU 800KG CS=5

Résumé technique

Charge maxi d'utilisation CMU800 kg
Diamètre14 mm
Diamètre de fil14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANILLE DROITE PITON A OEIL D.14 ACIER GALVA CMU 800KG CS=5


Acier C15 estampé, zingué blanc. À piton à œil. Coefficient de sécurité avant rupture : 5.

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU800 kg
Diamètre14 mm
Diamètre de fil14 mm
Typea œil
Poids37 kg
Hauteur37 mm
Qualitéacier c15 estampé
Modèlemdr
8,21 HT
/ unité
9,86 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Charge maxi d'utilisation CMU

800 kg

Diamètre

14 mm

Diamètre de fil

14 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.