Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Pramac Accessoires (Challans) MHL128, Charge maxi d'utilisation CMU: 8500 kg | Diamètre: 28 mm | Qualité: Acier C45
Manille lyre haute résistance
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :MHL128
Rubix :5026-7000688
EAN :3700295612403




Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 8500 kg |
|---|---|
| Diamètre | 28 mm |
| Diamètre de fil | 25 mm |
Documents
Détails articles : MANILLE LYRE GALVA HR D.28 AXE ROUGE CMU 8T500 CS=5
Corps en acier C45 zingué blanc. Axe en acier allié peint en rouge. Coefficient de sécurité avant rupture : 6.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 8500 kg |
|---|---|
| Diamètre | 28 mm |
| Diamètre de fil | 25 mm |
| Type | haute résistance |
| Poids | 227 kg |
| Hauteur | 95 mm |
| Qualité | acier c45 |
| Modèle | mhl |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 32,65 €
28,10 € HT
/ unité
33,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h