Passe-câble extérieur Viso CPR1002, Longueur : 34 mm
Angle CPR pour passe-câble CP
Voir les informations techniquesRéférences
Viso :CPR1002
Rubix :5292-7300378
EAN :3321360025920
Détails articles : PASSE-CABLE EXTERIEUR 170X500X45 NOIR/JAUNE CAOUTCHOUC
Protection de câble, rigide en polypropylène et cahoutchouc. Capot amovible. Passage de câble 5 x Ø 35 mm.
Supporte des passage de 30 T.
Pour la protection des câbles, l'organisation des zones de travail et la sécurité des travailleurs.
Supporte des passage de 30 T.
Pour la protection des câbles, l'organisation des zones de travail et la sécurité des travailleurs.
Angle 30° CPR1002 VISO pour passe-câble CP1002
Points forts
2 références : Elément droit de 80 cm et angle de 30° clipsables, pour répondre à tous vos besoins.
Applications
Idéal pour des installations provisoires : salons, entrepôts, usines.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 34 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,68 € HT
/ unité
106,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours


