Passe-câble extérieur Viso CPR1031, Longueur : 58 mm
Angle CPR pour passe-câble CP
Voir les informations techniquesRéférences
Viso :CPR1031
Rubix :5292-7300380
EAN :3321360025937
Détails articles : PASSE-CABLE EXTERIEUR 900X500X70 NOIR/JAUNE CAOUTCHOUC
Protection de câble, rigide en polypropylène et cahoutchouc. Capot amovible. Passage de câble 5 x Ø 35 mm.
Supporte des passage de 30 T.
Pour la protection des câbles, l'organisation des zones de travail et la sécurité des travailleurs.
Supporte des passage de 30 T.
Pour la protection des câbles, l'organisation des zones de travail et la sécurité des travailleurs.
Angle 30° CPR1031 VISO pour passe-câble CP1031
Points forts
2 références : Elément droit de 80 cm et angle de 30° clipsables, pour répondre à tous vos besoins.
Applications
Idéal pour des installations provisoires : salons, entrepôts, usines.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 58 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,00 € HT
/ unité
104,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours


