Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8530912

Kit poche à fourches

Voir les informations techniques

Références

3M :8530912
Rubix :2771-6292134
Fabricant :7100314340
KIT DE TRANSPORT DE MAT DE POCHE A BRAS MODULAIRE 3M

Résumé technique

Typekit poche à fourches

Détails articles : KIT DE TRANSPORT DE MAT DE POCHE A BRAS MODULAIRE 3M


Le système de flèche modulaire 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ se compose d’un ensemble modulaire de composants qui, une fois correctement configurés, constituent un système d’ancrage en hauteur polyvalent. Le kit de transport pour chariot élévateur du mât FlexiGuard™ M200 de 3M™ DBI-SALA® a été conçu pour faciliter le transport du système en permettant de séparer le mât de la base et de le déplacer verticalement à l’aide d’un chariot élévateur. Le système de flèche modulaire 3M™ DBI SALA® Flexiguard™ est un ensemble de composants modulaires qui peut fournir des solutions d’ancrage en hauteur portables et configurables. Une combinaison d’ensembles de base et de mât peut être interchangée avec une variété d’accessoires pour une application ou un environnement spécifique. Des mesures importantes ont été prises pour créer une conception qui maximisait la portabilité grâce à une grande variété de méthodes de transport. De nombreuses options de hauteur de mât réglable sont associées à une variété de distances en porte-à-faux et de capacités utilisateur afin de répondre aux exigences des clients. Le kit de transport pour chariot élévateur du mât M200 a été conçu pour faciliter le transport du système en permettant de séparer le mât de la base et de le déplacer verticalement à l’aide d’un chariot élévateur.

Points forts

•Permet de séparer le mât de la base et de le transporter verticalement à l’aide d’un chariot élévateur
Conçu pour faciliter le transport du système
Aide à maximiser l’utilisation dans différents lieux

Applications

Transport

Informations techniques


Attributs
Typekit poche à fourches
1 304,13 € HT
/ unité
1 564,96 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours